曜日別特売

電圧レベルシフタ onsemi74LVX125MTCX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81394829
品番
74LVX125MTCX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

論理回路 = LVX
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
ロジックタイプ = バッファmm
低レベル出力電流 Max = 4mA
高レベル出力電流 Max = -4mA
伝送 = 低電圧変換
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする