曜日別特売
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935

KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935
KMZ0601W ミルミキサー コイズミ(小泉成器) 81394935

ミルミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード81394935品番KMZ0601W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・衛生的なガラス製ボトル
・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。
・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい
・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。
・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。
・チタンコーディング刃採用

幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする