曜日別特売
L295000NAA Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, L295000NAA ARCOLECTRIC 81395389

Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, L295000NAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81395389品番L295000NAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = ネオン
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
CSA 、 DEMKO 、 SEV. 7.5 mmレンズ 8 mm取り付け. 7.5 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6製のベゼルとボディ スナップイン式により固定用の金具は不要 平均想定寿命:20,000h(緑を除く-5,000h) 動作温度: 85 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする