曜日別特売
C027700FAG Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAG ARCOLECTRIC 81395520

Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81395520品番C027700FAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

定格電圧 = 24V
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 10mm
ランプタイプ = ネオン
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 22mA
フィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする