曜日別特売
DE5S4M 新電元工業,  整流ダイオード, 3.1A, 40V 表面実装, 3-Pin E-Pack 新電元 81395766

新電元工業, 整流ダイオード, 3.1A, 40V 表面実装, 3-Pin E-PackDE5S4M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81395766
品番
DE5S4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = E-Pack
最大連続 順方向電流 = 3.1A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A
新電元工業 ショットキーバリアダイオード

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする