曜日別特売
AT25640B-SSHL-T マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIP 81396904

マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIAT25640B-SSHL-T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81396904
品番
AT25640B-SSHL-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

メモリサイズ = 64kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = SOIC-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 8 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
ワード数 = 8k

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする