曜日別特売
SRP1265A-220M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-220M BOURNS 81397288

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-220M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード81397288品番SRP1265A-220M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 9A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 37Ω
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 6MHz
最小品質ファクター = 20℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする