Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.068 mH, 850mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-680KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード81397297品番SDR0805-680KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

インダクタンス = 0.068 mH
最大直流電流 = 850mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 5.3mm
奥行き = 7.8mm
高さ = 5.3mm
直径 = 7.8mm
寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 300mΩ
シリーズ = SDR0805
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 8MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする