曜日別特売
SRR1260-470M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.6A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-470M BOURNS 81397419

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.6A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-470M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード81397419品番SRR1260-470M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 2.6A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 86mΩ
シリーズ = SRR1260
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 7.63MHz
最小品質ファクター = 22℃
E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする