曜日別特売
WS5M1001J Bourns 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, WS5M1001J BOURNS 81398460

Bourns 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, WS5M1001J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード81398460品番WS5M1001J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = WS
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -55℃
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする