曜日別特売
1593YGY ハンドヘルドボックス Hammond グレー 140 x 66 x 28mm HAMMOND 81398864

ハンドヘルドボックス Hammond グレー 140 x 66 x 28mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81398864品番1593YGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 = ABS樹脂
奥行き = 140 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 86g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 140 x 66 x 28mm
押しボタン = なし
特殊機能 = ラップジョイント構造、ライトデューティ、防水
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1593
代表規格 = RoHS
取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする