材質 難燃性ABS
奥行き 170 mm
幅 135 mm
高さ 27 mm
一体形電池コンパートメント なし
重量 181g
ディスプレイウィンドウ なし
色 黒
外形寸法 170 135 27mm
押しボタン なし
内部実装タイプ 基板実装ボス
シリーズ 1599
代表規格 RoHS
品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。
. 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。