材質 = 難燃性ABS
奥行き = 165 mm
幅 = 80 mm
高さ = 28 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 120g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = 黒
外形寸法 = 165 x 80 x 28mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
代表規格 = RoHS
品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm