曜日別特売
1599EBKBAT ハンドヘルドボックス Hammond 黒 170 x 85 x 34mm HAMMOND 81399546

ハンドヘルドボックス Hammond 黒 170 x 85 x 34mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81399546品番1599EBKBAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 170 mm
幅 = 85 mm
高さ = 34 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 140g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = 黒
外形寸法 = 170 x 85 x 34mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1599
代表規格 = RoHS
ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする