曜日別特売
1553BGY ハンドヘルドボックス Hammond グレー 117 x 79 x 24mm HAMMOND 81399625

ハンドヘルドボックス Hammond グレー 117 x 79 x 24mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81399625品番1553BGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質 ABS樹脂
奥行き 117 mm
幅 79 mm
高さ 24 mm
一体形電池コンパートメント なし
重量 68g
ディスプレイウィンドウ なし
色 グレー
外形寸法 117 79 24mm
押しボタン なし
内部実装タイプ 基板実装ボス
シリーズ 1553
代表規格 RoHS
1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。
. 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールド

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする