曜日別特売
ZVN4424A DiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex 81399826

DiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81399826
品番
ZVN4424A
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 260 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.8V
最大パワー消費 = 750 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V
幅 = 2.41mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする