曜日別特売
1N4148TA フェアチャイルド,  汎用ダイオード スルーホール, 400mA, 100V, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 81400115

フェアチャイルド, 汎用ダイオード スルーホール, 400mA, 100V, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V1N4148TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81400115
品番
1N4148TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

最大順方向電流 = 400mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.56mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
直径 = 1.91mm
ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする