RS1M-13-F DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMA, 2-Pin 1.3V DiodesZetex 81400140

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMA, 2-Pin 1.3VRS1M-13-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81400140
品番
RS1M-13-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

最大順方向電流 = 1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 1000V
パッケージタイプ = SMA
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 15pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.6mm
幅 = 2.92mm
高さ = 2.1mm
寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする