曜日別特売
ZVP3306A DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 160 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex 81400228

DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 160 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンZVP3306A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
注文コード
81400228
品番
ZVP3306A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 160 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最大パワー消費 = 625 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 2.41mm
高さ = 4.01mm
PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする