曜日別特売
ZXGD3003E6TA DiodesZetex MOSFETゲートドライバ 5 A SOT-23 1 6-Pin ローサイド 非反転 表面実装 DiodesZetex 81400316

DiodesZetex MOSFETゲートドライバ 5 A SOT-23 1 6-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81400316
品番
ZXGD3003E6TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

出力電流 = 5 A
供給電圧 = 40V
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SOT-23
出力数 = 1
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 1
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ゲートドライバトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする