標準ツェナー電圧 = 15V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 200Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
標準電圧温度係数 = 11.1mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123