チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 1.4 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
幅 = 1.4mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、12 V → 28 V、Diodes Inc