標準ツェナー電圧 = 3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-523
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 7%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 95Ω
最大逆漏れ電流 = 10μA
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃
ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523