LMV321WG-7 DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321WG-7 DiodesZetex 81400684

DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321WG-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81400684
品番
LMV321WG-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

アンプタイプ = 低電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-25
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
レール to レール = レール to レール出力
幅 = 1.7mm
オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする