トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc