曜日別特売
MMDT2227-7-F DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 600 mA, MMDT2227-7-F DiodesZetex 81400754

DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 600 mA, MMDT2227-7-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81400754
品番
MMDT2227-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号デュアルNPN/PNPトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする