ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 100Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
標準電圧温度係数 = 46.6mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123