DDZ9678-7 DiodesZetex ツェナーダイオード 1.8V 表面実装 500 mW DiodesZetex 81400989

DiodesZetex ツェナーダイオード 1.8V 表面実装 500 mWDDZ9678-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81400989
品番
DDZ9678-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

標準ツェナー電圧 = 1.8V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 0.05mA
最大逆漏れ電流 = 7.5μA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする