曜日別特売
LMV358SG-13 DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358SG-13 DiodesZetex 81401208

DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358SG-13LMV358SG-13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81401208
品番
LMV358SG-13
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール出力
幅 = 3.95mm
オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする