出力電流 Max = 2A
出力電圧 Max = 5 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
入力電圧 Min = 4.5 V
入力電圧 Max = 22 V
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOP
スイッチングレギュレータ = あり
幅 = 3.95mm
ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。