4116R-1-100LF Bourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNS 81401716

Bourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81401716品番4116R-1-100LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

抵抗 = 10Ω
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = DIP
定格電力 = 2.25W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.25W
回路図 = ISOL
長さ = 21.97mm
奥行き = 7.87mm
高さ = 4.57mm
寸法 = 21.97 x 7.87 x 4.57mm
端子数 = 16
温度係数 = ±250ppm/℃
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする