曜日別特売
SDR0805-102KL Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 210mA, SDR0805-102KL BOURNS 81401820

Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 210mA, SDR0805-102KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81401820品番SDR0805-102KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 210mA
長さ = 7.8mm
奥行き = 5.3mm
シールド = なし
許容差 = 10%
シリーズ = SDR0805
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 27

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする