曜日別特売
H8600VBAAA Bulgin ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8600VBAAA BULGIN 81403010

Bulgin ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8600VBAAA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81403010品番H8600VBAAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

接点構成 = SPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V です

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする