曜日別特売
B41252A6159M000 EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000 EPCOS 81403308

EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード81403308品番B41252A6159M000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

静電容量 = 15000μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする