B84144A0036R000 EPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩ EPCOS 81403405

EPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81403405品番B84144A0036R000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

最大定格電流 = 36A
最大定格電圧 = 440 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 3
シリーズ = B84144A*R000
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 156mm
奥行き = 216mm
高さ = 91mm
寸法 = 156 x 216 x 91mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 3.5mΩ
基準適合 = UL 1283
UL1283、CSA22.2 No.8 1986. B84144-Aシリーズ. EPCOS B84144-Aシリーズ4線式RFIフィルタです。端面にねじ込みブッシュを備えた金属製ケースに収められていて、無線周波数干渉に対する耐性が求められる用途に適しています。省スペース設計で容易に設置できます。最適化された漏洩電流及び高い挿入損失性能を備えています。定格電圧VR: 440 / 250 V ac。定格電流IR: 16 A → 180 A。コンバータ及びパワーエレクトロニクスに適しています。. 用途. 一般的なパワーエレクトロニクス用途 風力発電 UPS 工作機械、繊維機械、包装機械

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする