曜日別特売
4.16.10.70.64 Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,30μF,±5% Ducati Energia 81403597

Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,30μF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81403597品番4.16.10.70.64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

静電容量 = 30μF
電圧 = 450V ac
実装タイプ = スタッドマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = 4.16.10
高さ = 92mm
寸法 = 40 (Dia.) x 92mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スタッド取り付け
VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする