B43545A9477M000 EPCOS コンデンサ 470μF, ,400V dc, B43545A9477M000 EPCOS 81403719

EPCOS コンデンサ 470μF, ,400V dc, B43545A9477M000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81403719品番B43545A9477M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電容量 = 470μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.15%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする