曜日別特売
EKMS501VSN471MA60S CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコン 81403728

CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81403728品番EKMS501VSN471MA60S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

静電容量 = 470μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 60mm
長さ = 60mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.2%
日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする