曜日別特売
B32654A6105J000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5% EPCOS 81403895

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,1μF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(260個)注文コード81403895品番B32654A6105J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32654
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 23mm
寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 0.8 x 10^-3%
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする