実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
最大連続 順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 570mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A
Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。