曜日別特売
DFLR1200-7 DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetex 81404604

DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.1VDFLR1200-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81404604
品番
DFLR1200-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerDI 123
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする