曜日別特売
B41252A9108M000 EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOS 81405749

EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(160個)注文コード81405749品番B41252A9108M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

静電容量 = 1000μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
極性あり = 極性A
誘電正接 = 0.15%
用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする