実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大連続 順方向電流 = 15mA
ピーク逆繰返し電圧 = 70V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 小信号
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーダイオード
ピーク逆回復時間 = 1ns
ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。