曜日別特売
SD103CWS-7-F DiodesZetex 整流ダイオード, 350mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 600mV DiodesZetex 81406248

DiodesZetex 整流ダイオード, 350mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 600mVSD103CWS-7-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81406248
品番
SD103CWS-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOD-323
最大連続 順方向電流 350mA
ピーク逆繰返し電圧 20V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 2
最大順方向降下電圧 600mV
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー ショットキー
ピーク逆回復時間 10ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5A
DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする