曜日別特売
ZRC400F01TA DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:4.096V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC400F01TA DiodesZetex 81406370

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:4.096V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC400F01TAZRC400F01TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81406370
品番
ZRC400F01TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

公称電圧 = 4.096V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±1.0 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 5mA
出力電圧 Min = 4.06 V
出力電圧 Max = 4.14 V
ピン数 = 3
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
幅 = 1.4mm
4.096 V電圧リファレンス、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする