※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-20DZ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81407709
品番
CDQ2A50-20DZ-M9BWVSDPC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,755
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・タイプ・ボディオプション
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵