ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81410055品番555-2001F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LED色 = 赤
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 °
主波長 = 650 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm
長さ = 6.22mm
幅 = 2.54mm
高さ = 6.35mm
強度 = 1.2mcd
Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする