551-1107F ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装 DIALIGHT 81410064

ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81410064品番551-1107F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LED色 = 赤
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 1.7 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
主波長 = 635 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm
長さ = 8.89mm
幅 = 4.32mm
高さ = 7.11mm
強度 = 1.6mcd
Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする