LED色 = 黄
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.2 V
光度 = 160 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 590 nm
レンズ色 = クリアmm
Dialight 598シリーズLED - 0603パッケージ. Dialightの598シリーズは、Micro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 このLEDファミリは、標準の0603パッケージに収められていて、視野角は140 °です。 これらの単色LEDには、様々な色のものが用意されています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の0603パッケージ - 視野角: 140 ° - 単色 - 自動装着機との互換性 - 無色透明レンズ - 動作温度範囲: -30 ℃ → +85 ℃