メモリサイズ = 4kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 512 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mm自動車規格 = AEC-Q100年シリアルマイクロワイヤEEPROM、ON Semiconductor